エスコ
150mm 車輪(EA520WB-4用)
EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番
EA520WB-204
質量(kg)
1.59
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
35
耐荷重(kg)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896848
EA520WB-204
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください