エスコ
520x1010mm/500kg テーブルリフト
仕様
油圧式
エスコ品番
EA520X-12
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
1260
ハンドル高さ(mm)
1130
寸法H1(mm)
435~1585
寸法W1(mm)
1010
寸法W2(mm)
520
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896902
EA520X-12
500
150
168
ゴム
オープン
¥
159,500
¥
175,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください