エスコ
520x1010mm/750kg テーブルリフト
仕様
油圧式
エスコ品番
EA520X-4
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
1260
ハンドル高さ(mm)
1130
寸法H1(mm)
432~1000
寸法W1(mm)
1010
寸法W2(mm)
520
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896936
EA520X-4
750
120
120
ゴム
オープン
¥
135,600
¥
149,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください