エスコ
400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)
エスコ品番
EA520XA-41A
全長(mm)
1030
寸法H(mm)
80
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
寸法H1(mm)
635
寸法ST(mm)
555
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896988
EA520XA-41A
100
400
720
75/100
35
ゴム
オープン
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください