エスコ
600x900mm/400kg テーブルリフト(低床式)
エスコ品番
EA520XA-43A
全長(mm)
1290
寸法H(mm)
86
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
寸法H1(mm)
787
寸法ST(mm)
701
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49897006
EA520XA-43A
400
600
900
75/150
94
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
オープン
¥
132,300
¥
145,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください