エスコ
350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無)
持ち手をなくしたハンドルレスタイプ
パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番
EA520XC-1
全長(mm)
770
寸法H(mm)
200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
350×570
寸法H1(mm)
600
寸法ST(mm)
400
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49897058
EA520XC-1
120
350
570
100
17
ゴム
オープン
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください