曜日別特売

圧着端子セット(フェルール端子)

圧着端子セット(フェルール端子) - エスコ
エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49918627EA538KS-4
オープン
48,400
53,240(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする