エスコ
圧着端子セット(フェルール端子)
エスコ品番
EA538KS-5
セット内容
ホワイト:抱合範囲:0.5mm
2
入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm
2
入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm
2
入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm
2
入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm
2
入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm
2
入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm
2
入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm
2
入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm
2
入数:40個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49918636
EA538KS-5
オープン
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表