曜日別特売

絶縁圧着端子セット

絶縁圧着端子セット - エスコ
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49918654EA538LG-11
オープン
13,100
14,410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする