エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)内容量1個