曜日別特売

棒状形圧着端子セット

棒状形圧着端子セット - エスコ
エスコ品番EA538LG-41セット内容裸棒状:0.5×100個、裸棒状:1.25×100個、裸棒状:2×100個、裸棒状:5.5×50個、絶縁棒状(赤):0.5×50個、絶縁棒状(赤):1.25×50個、絶縁棒状(赤):2×50個、絶縁棒状(赤):5.5×25個、縁棒状(青):0.5×50個、絶縁棒状(青):1.25×50個、絶縁棒状(青):2×50個、絶縁棒状(青):5.5×25個、絶縁棒状(黄):0.5×50個、絶縁棒状(黄):1.25×50個、絶縁棒状(黄):2×50個、絶縁棒状(黄):5.5×25個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49918785EA538LG-41
オープン
20,700
22,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする