エスコ
2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
端子形状
丸型
特性
耐熱
種類
裸圧着端子
幅(mm)
9.5
全長(mm)
17
エスコ品番
EA538MA-205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919162
EA538MA-205
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表