エスコ
38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
幅(mm)
15.3
全長(mm)
37.7
エスコ品番
EA538MA-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919458
EA538MA-80
オープン
¥
2,950
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表