エスコ
3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)
端子形状
丸型
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
9.5
全長(mm)
26.3
エスコ品番
EA538MB-38
色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919573
EA538MB-38
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表