エスコ
8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)
端子形状
丸型
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
12
全長(mm)
31
エスコ品番
EA538MB-43
色
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919625
EA538MB-43
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表