エスコ
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ品番
EA538MD-102
全長(mm)
15
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.1
スリーブ形状
突き合せ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919686
EA538MD-102
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表