エスコ
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
全長(mm)
15
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-103
内径(Φmm)
3.4
外径(Φmm)
5.4
スリーブ形状
突き合せ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919695
EA538MD-103
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表