エスコ
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
全長(mm)
21
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-104
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
7
スリーブ形状
突き合せ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919704
EA538MD-104
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表