エスコ
22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
全長(mm)
13.5
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-56
内径(Φmm)
7.7
外径(Φmm)
11.3
スリーブ形状
重ね合せ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919844
EA538MD-56
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表