エスコ
100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ品番
EA538MD-61
全長(mm)
20
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
16.4
外径(Φmm)
22.1
スリーブ形状
重ね合せ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919896
EA538MD-61
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表