エスコ
325mm2 [P型]裸圧着スリーブ(5個)
全長(mm)
37
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MD-65
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
37
スリーブ形状
重ね合せ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919932
EA538MD-65
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表