エスコ
1.25 絶縁中間接続子
全長(mm)
22.7
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MF-21
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
4
スリーブ形状
リングスリープ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919948
EA538MF-21
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表