エスコ
2.0 絶縁中間接続子
全長(mm)
22.7
種類
裸圧着スリーブ
エスコ品番
EA538MF-22
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.5
スリーブ形状
リングスリープ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49919957
EA538MF-22
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表