エスコ
圧着端子セット(圧着ペンチ付)
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49920517
EA538NH-21
圧着ペンチ×1、丸形絶縁圧着端子:0.5~1.5mm
2
×6、1.5~2.5mm
2
×6、Y形絶縁圧着端子:0.5~1.5mm
2
×6、1.5~2.5mm
2
×6、絶縁圧着スリーブ:0.5~1.5mm
2
×6、1.5~2.5mm
2
×6、絶縁差込形接続端子(オス):0.5~1.5mm
2
×6、1.5~2.5mm
2
×6、絶縁差込形接続端子(メス):0.5~1.5mm
2
×6、1.5~2.5mm
2
×6
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
49920535
EA538NH-23
絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5×10、絶縁丸形(1.25-4L):0.5~1.5×10、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5×5、絶縁丸形(2-3.5S):1.5~2.5×10、絶縁丸形(2-4L):1.5~2.5×10、絶縁丸形(2-5L):1.5~2.5×5、絶縁丸形:4.0~6.0×5、絶縁Y形:0.5~1.5×10、1.5~2.5×10、4.0~6.0×5、絶縁スリーブ:0.5~1.5×10、1.5~2.5×10、4.0~6.0×5、差込形接続端子(オス): 0.5~1.5×10、1.5~2.5×10、差込形接続端子(メス):0.5~1.5×10、1.5~2.5×10、圧着ペンチ×1
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
当日出荷
49920526
EA538NH-22
絶縁丸形(青):0.5~1.5×25、1.5~2.5×25、絶縁丸形(赤):0.5~1.5×15、1.5~2.5×15、絶縁丸形(5.5-3):4.0~6.0×7、絶縁丸形(5.5-6):4.0~6.0×15、絶縁Y形:、0.5~1.5×15、1.5~2.5×15、4.0~6.0×8、絶縁差込形(メス):0.5~1.5×15、1.5~2.5×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5×15、1.5~2.5×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5×15、1.5~2.5×15、4.0~6.0×20、絶縁ピン形:0.5~1.5×15、1.5~2.5×5、差込形羽根付き(メス):0.5~1.5×15、1.5~2.5×5、絶縁砲弾形:1.5~2.5×15、ストリッピングクイックスプライス(青):4.0~6.0×8、ストリッピングクイックスプライス(赤):4.0~6.0×7、絶縁閉端:4.0~6.0×15、絶縁キャップ(グレー):4.0~6.0×15、絶縁キャップ(青):4.0~6.0×15、圧着ペンチ×1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表