曜日別特売

絶縁フェルール端子

絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ絶縁フェルール端子 - エスコ
(3件のレビュー)
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン内容量1箱(100個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ(mm)
内径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49921962EA538WB-1イエローΦ0.8×6(カラー部)2.010.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49921996EA538WB-11ホワイトΦ1.1×6(カラー部)2.511.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922005EA538WB-12ホワイトΦ1.1×8(カラー部)2.513.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922014EA538WB-13ホワイトΦ1.1×10(カラー部)2.515.5
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922023EA538WB-14ホワイトΦ1.1×12(カラー部)2.517.5
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
49922032EA538WB-15ホワイトΦ1.1×8(カラー部)3.013.5
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
49922048EA538WB-2イエローΦ0.8×8(カラー部)2.012.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922057EA538WB-21グレーΦ1.3×6(カラー部)2.812
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922066EA538WB-22グレーΦ1.3×8(カラー部)2.814
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922075EA538WB-23グレーΦ1.3×10(カラー部)2.816
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922084EA538WB-24グレーΦ1.3×12(カラー部)2.818
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922093EA538WB-25グレーΦ1.3×8(カラー部)3.414
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
49922102EA538WB-31レッドΦ1.5×6(カラー部)3.012.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922118EA538WB-32レッドΦ1.5×8(カラー部)3.014.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922127EA538WB-33レッドΦ1.5×10(カラー部)3.016.5
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922136EA538WB-34レッドΦ1.5×12(カラー部)3.018.5
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922145EA538WB-35レッドΦ1.5×8(カラー部)3.414
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
49922154EA538WB-41ブラックΦ1.8×6(カラー部)3.412.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922163EA538WB-42ブラックΦ1.8×8(カラー部)3.414.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922172EA538WB-43ブラックΦ1.8×10(カラー部)3.416.5
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922188EA538WB-44ブラックΦ1.8×12(カラー部)3.418.5
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
49922197EA538WB-45ブラックΦ1.8×18(カラー部)3.424.5
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
49922206EA538WB-46ブラックΦ1.8×8(カラー部)3.814
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
49922224EA538WB-7ターコイズΦ0.8×8(カラー部)2.012.5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
49922215EA538WB-6ターコイズΦ0.8×6(カラー部)2.010.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 機器接続
サービス業

最近は機器間の接続に必要不可欠な部材となりました。以前まとめて購入していたのですが、今回はよく使うサイズの補充で購入しました。145mm 圧着ペンチともどもに重宝しております。

2025-03-24
用途: 現場にて信号線の接続
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

20年間使用しているが、現場作業はとても楽で、なおかつ効率性も良い。

2022-03-23
用途: 配線作業
文化総合企画株式会社

商品情報を追加しましたね。詐欺的です。写真に騙された。

MonotaROからの回答

表示についてご指摘がございましたので、修正を行いました。今後とも改善に努めさせていただきます。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする