エスコ
絶縁フェルール端子セット
適合電線径
ターコイズ:0.34mm
2
、
ホワイト:0.5mm
2
、
グレー:0.75mm
2
、
レッド:1.0mm
2
、
ブラック:1.5mm
2
先端サイズ(mm)
ターコイズ:Φ0.8×8、
ホワイト:Φ1.1×8、
グレー:Φ1.3×8、
レッド:Φ1.5×8、
ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)
ターコイズ:12.5、
ホワイト:13.5、
グレー:14、
レッド:14.5、
ブラック:14.5
ケース寸法(mm)
347×167×119(H)
色
ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49921978
EA538WB-101
端子(ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック)各100個、220mm圧着ペンチ(EA538KH-16)
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
当日出荷
49921987
EA538WB-102
端子(ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック)各100個、204mm圧着ペンチ(EA682JC-1)
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表