曜日別特売

替刃(EA540BC-15A用)

替刃(EA540BC-15A用) - エスコ

サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。
摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。

用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49923143EA540BC-115
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする