エスコ
#0x160mm [+]ビット
全長(mm)
160
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA550CA-0
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077728
EA550CA-0
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください