エスコ
1.0x6.5x190mm [-]ビット
全長(mm)
190
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA550CB-6.5
先端サイズ
6.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077782
EA550CB-6.5
オープン
¥
995
¥
1,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください