エスコ
6.0x220mm [Hexagon]ビット
全長(mm)
150
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端形状
六角
エスコ品番
EA550CC-6
先端サイズ
6
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077868
EA550CC-6
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください