エスコ
T15x180mm [Torx]ビット
全長(mm)
180
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
T15
エスコ品番
EA550CE-15
軸径(Φmm)
4
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077983
EA550CE-15
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください