エスコ
T20x190mm [Torx]ビット
全長(mm)
190
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
T20
エスコ品番
EA550CE-20
軸径(Φmm)
5
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077992
EA550CE-20
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください