エスコ
1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)
エスコ品番
EA550XB-2
セット内容
(+)ビット:#2×36mm・#4×36mm・#3×36mm/(-)ビット:1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078595
EA550XB-2
樹脂
なし
あり
オープン
¥
5,850
¥6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください