エスコ
6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AK-150A
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079514
EA557AK-150A
マイナス
6×0.8mm
オープン
¥
765
¥842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください