エスコ
4本組 [+-]ドラバー(ロング)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557AS-10
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・100mm、#2×6mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・100mm、6.0×0.9mm・150mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079907
EA557AS-10
プラス、マイナス
オープン
¥
2,340
¥2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください