エスコ
6x100mm [-]ドライバー(絶縁・細軸)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557BM-100A
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080634
EA557BM-100A
マイナス
6×0.9mm
6×0.9
オープン
¥
720
¥792
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください