エスコ
4本組 [+-]ドライバー(細軸 クリスタル)
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557CA
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#0×3mm・75mm、#1×3mm・100mm/(-)ドライバー:先端・軸長:2.5×0.4mm・75mm、2.5×0.4mm・100mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080722
EA557CA
プラス、マイナス
オープン
¥
1,180
¥1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください