エスコ
#3x150mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
材質(グリップ)
木製
エスコ品番
EA557DM-3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081018
EA557DM-3
プラス
No.3
オープン
¥
1,710
¥1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください