エスコ
#0x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
本数
1
エスコ品番
EA560-10
全長(mm)
154
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081474
EA560-10
154
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください