曜日別特売

16本組ドライバー・絶縁(差替式)

16本組ドライバー・絶縁(差替式) - エスコ
エスコ品番EA560-210セット内容(+)ドライバービット:#1・#2/(-)ドライバービット:2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25/ポジドライブビット:#1・#2/ポジ±ビット:#1・#2/検電(-)ドライバー:3.0×0.5mm(AC150~250V)種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081587EA560-210樹脂なしなし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする