曜日別特売

3.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)

3.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁) - エスコ
全長(mm)154両頭機能片頭先端形状六角エスコ品番EA560-23先端サイズ3本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081605EA560-23
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする