エスコ
T15x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
先端サイズ
T15
エスコ品番
EA560-32
軸径(Φmm)
9
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081684
EA560-32
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください