エスコ
#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560EP-4
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081982
EA560EP-4
ポジドライブ
No.4
オープン
¥
7,140
¥7,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください