エスコ
1.2x8.0mm/160mm [-]ドライバー(赤)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PR-16
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083382
EA560PR-16
マイナス
8×1.2mm
8×1.2
オープン
¥
2,270
¥2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください