粘度計用プラスチック保存容器

粘度計用プラスチック保存容器 - A&D(エー・アンド・デイ)

密閉性に優れ液漏れしにくい

適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容粘度計用プラスチック保存容器(120)×20材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49829422AX-SV-39
10,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49829422AX-SV-3909896818AXSV39AX-SV-39 プラスチック保存容器 A&D(エー・アンド・デイ) 09896818プラスチック保存容器A&D(エー・アンド・デイ)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする