AX-SV-39 粘度計用プラスチック保存容器 A&D(エー・アンド・デイ) 49829422

粘度計用プラスチック保存容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49829422 品番AX-SV-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

密閉性に優れ液漏れしにくい

適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ セット内容粘度計用プラスチック保存容器(120)×20 材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49829422 AX-SV-39 09896818 AXSV39 プラスチック保存容器 A&D(エー・アンド・デイ) プラスチック保存容器 A&D(エー・アンド・デイ) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする