ユニバーサル・プリンター

ユニバーサル・プリンター - A&D

外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。
データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要)
カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。
すえ置き・パネルマウント共に可能。
テンキーによる印字フォーマット変更機能。
入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。

機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字方式ドットインパクト方式内容量1個
注意
※接続機器にそれぞれの出力が必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49830043AD-8118C
105,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする