防水型インターバルタイマー(100分形)

防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)
(6件のレビュー)

IPX7完全防水、厨房100分タイマー
最大8個タイマー設定を記憶可能
光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音
マグネット付
メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能
自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能

用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8428質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数8個順に動作アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cmメモリー機能防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1個
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49832037AD5709TL
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49832037
2024-03-14
用途: 作業時間の一定化
有限会社きのこ組農・林・水産業

音も大きく聞き取りやすく決まった時間行う作業に最適

1が参考にしています
2022-12-23
用途: 教室の運動で
その他業種

ジムじゃないけど本格的な運動教室(キックボクシング)で
スポーツタイマーは高いからなんとか安い簡単な物はないかと探していたら発見!
メーカーさんや取り扱い業者に感謝します。
ちょっと押しにくいかもしれませんが
全く問題なし。
この価格でこの機能は滅多にないな

対象商品 : 49832037
2022-07-19
用途: スポーツの繰り返し練習(剣道の稽古)時間の設定
パワー・プラネットサービス業

操作も簡単で、稽古時間と休憩のインターバルが正確にとれるようになった。フラッシュが点灯するので電子ホイッスルを使ってみんなに通知している。アラームの音を大きくすることができれば嬉しい。

対象商品 : 49832037
2019-01-23
用途: 競技の進行用
その他業種

耐久性が心配ではありますが、操作性は良好です。
ボリューム調整ができるとなお良い。

対象商品 : 49832037
2018-07-11
用途: トレーニング時
製造業

子供のトレーニング時に使用しています。
タイマーの設定が思ったより楽でした。

対象商品 : 49832037
2020-10-26
用途: 高校での部活動
教育・研究機関

値段が安い
大型のタイマーは数万円するが、こちらは数千円で済む
そして、機能は変わらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする