曜日別特売

防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形)

防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形) - A&D

IPX7完全防水、厨房100分タイマー
アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)
光と音でアラームをお知らせ
液晶バックライトが点滅
ボタン設定でアラーム音の消音も可能
マグネット付

用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8410質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1個
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49832046AD5709
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防水型100分タイマー AD5709
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする