曜日別特売

ステンレス用洗剤 トレシモンハード

ステンレス用洗剤 トレシモンハード - コスケムステンレス用洗剤 トレシモンハード - コスケムステンレス用洗剤 トレシモンハード - コスケムステンレス用洗剤 トレシモンハード - コスケムステンレス用洗剤 トレシモンハード - コスケム
(1件のレビュー)

【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。
使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。
日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。

用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)液性アルカリ性形状液体
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827654-1本(5L)業務用
9,375
6,098
6,708(税込)
当日出荷
49827663-1本(500mL)本体
1,725
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレスの「ヘアライン」と「バイブレーション」加工の指紋あとや手あか汚れを取る
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827663
2017-11-29
用途: ステンレス浴槽、キッチンの汚れ落とし
株式会社 リアライズ不動産業

思ったほど汚れが落ちない。
使い方に工夫が必要なのかもしれないがほとんど使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする